GIPI 2.39-1.20 IC808 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6404269
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6404269
    EAN / GTIN 7291075273953
    Herstellernummer 6404269
    L-Nummer L23940 1637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.4 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.4 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb