GM 30-W20 Schaftfräser zum Nutenfräsen für Schneideinsätze GMP & GIPI/GIFI.

Artikel-Nr.: 2800517
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800517
EAN / GTIN 7291075028300
Herstellernummer 2800517
L-Nummer L23920 499

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 29.4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 14.7 mm
  • Dmin Abstechen 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb