GHIL 20-20-3 Bohrstangen für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2800293
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800293
    EAN / GTIN 7291075029857
    Herstellernummer 2800293
    L-Nummer L23920 1989

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
    • Funktionsbreite (WF) 14.5 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Dmin Abstechen 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb