{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 385 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 27 | |
EAN / GTIN | 4062406220754 | |
Herstellernummer | 614600 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 27mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
506 Stück sofort lieferbar
20,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
4,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
14,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | über Nickel verchromt | über Nickel verchromt | verchromt |
Ringstellung | 10 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüsselweite | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |