{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9,2 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220723 | |
Herstellernummer | 614600 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
14,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
10,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 9,2 mm | 9,2 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Ringstellung | 10 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 280 mm | 302 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,5 mm | 13,5 mm |