{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 255 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
Ring tief gekröpft | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220693 | |
Herstellernummer | 614600 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
12,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Ringstellung | 10 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 255 mm | 266 mm | 330 mm |
Schlüsselweite | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |