{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 80 mm | |
Besatzbreite L1 | 13 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574100 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359015810 | |
Herstellernummer | 418143 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 80X18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
703 Stück sofort lieferbar
11,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
6,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 13 | 13 | 13 | 18 |
Besatzlänge H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht | INOX-Draht |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |