• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 70X16 mm

Artikel-Nr.: 574100 70X16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 70 mm
Besatzbreite L1 14 mm
Besatzlänge H1 19 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574100 70X16
EAN / GTIN 4017359042823
Herstellernummer 417143

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 70X16 mm

Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 70X16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
10,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
5,83 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
6,88 €
Besatzbreite L1 14 14 14
Besatzlänge H1 19 19 19
Besatzmaterial Stahldraht Stahldraht Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 70 70 70
maximale Drehzahl 15.000 15.000 15.000
Zopfung gewellt gewellt gewellt
Schaft-⌀ Ds 6 6 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb