{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 60 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 17 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574100 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359023662 | |
Herstellernummer | 416143 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 60X15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
6,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
9,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
722 Stück sofort lieferbar
9,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | INOX-Draht | Messingdraht |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Zopfung | gewellt | gewellt | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |