RPHX 1204M0-MT5 IC5500 Runde Fräswendeschneidplatten mit Indexierungsnuten

Artikel-Nr.: 5668913
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5668913
EAN / GTIN 7291075431513
Herstellernummer 5668913
L-Nummer L23970 315

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 5

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb