ER D16A32-2-C32-16 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3102515
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ROUNDMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102515
    EAN / GTIN 7291075117974
    Herstellernummer 3102515
    L-Nummer L23980 1417

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 66 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 24 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 9.5 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Eckenradius (RE) 8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Ausführung Frontteil B
    • Kopflänge (LH) 42 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCW 1605
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 30 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 66 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb