ER D15A25-2-C25-10 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3101332
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101332
EAN / GTIN 7291075117912
Herstellernummer 3101332
L-Nummer L23980 1019

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 15 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 22.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 10T3
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb