RFMT 1905-LM-76 IC950 Runde Wendeschneidplatte

Artikel-Nr.: 5667627
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667627
EAN / GTIN 7291075111996
Herstellernummer 5667627
L-Nummer L23910 130

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.48 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 9.87 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.48 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb