HOF D3.00-5-1.00-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103252
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIOCTO
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103252
    EAN / GTIN 7291075180350
    Herstellernummer 3103252
    L-Nummer L23980 2560

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.49″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.213″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.77″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3.49″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.49″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.213″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OFMT 07T3-AETN
    • Gesamtlänge (OAL): 1.77″
    • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb