HOF D5.00-8-1.50-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103254
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103254
EAN / GTIN 7291075180374
Herstellernummer 3103254
L-Nummer L23980 2408

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5.49″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.268″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.02″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5.49″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5.49″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.268″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL): 2.02″
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb