• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

BCR D400-QT IC328 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5603248
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603248
EAN / GTIN 7291075123029
Herstellernummer 5603248
L-Nummer L23970 28

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 35.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 18.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 35.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 18.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb