BCM D1.25-B-W1.50-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103055
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie DROPMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103055
    EAN / GTIN 7291075171600
    Herstellernummer 3103055
    L-Nummer L23980 2161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.02″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1.64 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Eckenradius (RE): 5/8″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.02″
    • Ausführung Frontteil: B
    • Funktionslänge (LF): 8.813″
    • Kopflänge (LH): 5″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.25-QT
    • Gesamtlänge (OAL): 10″
    • Aufnahmeschaft: Weldon

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb