Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Eckenradius (RE): 3/4″
- Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 1.33″
- Ausführung Frontteil: B
- Funktionslänge (LF): 8.813″
- Kopflänge (LH): 5″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.50-CS
- Gesamtlänge (OAL): 10″
- Aufnahmeschaft: Weldon