• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

RFMW 1905 IC328 Runde Fräswendeschneidplatten mit Schutzfasen

Artikel-Nr.: 5602138
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5602138
EAN / GTIN 7291075110203
Herstellernummer 5602138
L-Nummer L23910 965

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.45 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 9.87 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.45 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb