{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586607 | |
Herstellernummer | 540220 L1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: L1630
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
69,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
50,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
83,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
Kopf-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |