{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 L1230 | |
EAN / GTIN | 4062406586591 | |
Herstellernummer | 540220 L1230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: L1230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
55,06 €
38,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
39,81 €
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
65,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
68,72 €
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
74,73 €
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
56,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel | grob | grob | sehr grob |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Steel | GARANT Master INOX | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |