{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586355 | |
Herstellernummer | 540220 AS1625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel AS1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
63,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
68,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
45,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 65 | 65 | 70 |
Kopf-⌀ | 16 | 16 | 16 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 | 25 |