• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

CAT50 ER25X8″ DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit ADB-Kegelschaft in Caterpillar-Form

Artikel-Nr.: 4501621
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501621
EAN / GTIN 7291075155501
Herstellernummer 4501621
L-Nummer L24120 583

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.654″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER25 ,Kraglänge (LPR) 8″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.632″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.041″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER25
  • Kraglänge (LPR): 8″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb