PS CAT50 45 1″ MAS1 OBO Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4504764
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4504764
EAN / GTIN 7291075137637
Herstellernummer 4504764
L-Nummer L24000 394

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 19.99 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19.99 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb