PS CAT50 60 1″ MAS2 B Anzugsbolzen Pull Stud CAT MAS und CAT ANSI.

Artikel-Nr.: 4503228
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Anzugsbolzen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4503228
    EAN / GTIN 7291075137620
    Herstellernummer 4503228
    L-Nummer L24000 311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21.01 mm
    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 60 Degrees
    • Körperlänge (LB) 35 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1-8
    • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb