{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 4 | |
Spannkraft bis maximal | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Höhe H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
T-Nutbreite | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Produktart | Spannpratze |
Artikelnummer | 370115 4 | |
Herstellernummer | 79913 |