{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2 | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
A | 36 mm | |
A2 | 21 mm | |
H1 | 0 mm - 70 mm | |
Höhe H2 | 20 mm | |
B2 | 55 mm | |
L | 150 mm | |
T-Nutbreite | 12 / 14 / 16 / 18 mm | |
Produktart | Spannpratze |
Artikelnummer | 370115 2 | |
Herstellernummer | 79798 |