{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 1 | |
Spannkraft bis maximal | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
Höhe H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
T-Nutbreite | 10 / 12 /14 mm | |
Produktart | Spannpratze |
Artikelnummer | 370115 1 | |
Herstellernummer | 79756 |