• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SUXCR 12-10 CM Bohrstangen mit Schraubenklemmung für vier Wendeschneidplattentypen mit 7° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: 3601767
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CHAMTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601767
EAN / GTIN 7291075103106
Herstellernummer 3601767
L-Nummer L23990 1049

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb