SUXCR 1616H-10 CM Klemmhalter mit CHAMELEON-Plattensitz und Schraubenklemmung für vier verschiedene Wendeschneidplatten- Geometrien mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601771
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CHAMTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3601771
    EAN / GTIN 7291075103069
    Herstellernummer 3601771
    L-Nummer L23990 633

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 24 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 100 mm
    • Funktionsbreite (WF) 20 mm
    • Kopflänge (LH) 24 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb