CC95MT 100504-SM IC830 Einseitige, positive, rhombische 80°-Wendeschneidplatte zum Schlichten (CHAMELEON-Plattensitz)

Artikel-Nr.: 3308169
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CHAMTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3308169
    EAN / GTIN 7291075102901
    Herstellernummer 3308169
    L-Nummer L23950 3384

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

    Merkmal:

    • Spanformer SM
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 9.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • Maximaler Vorschub 0.24 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CHAMTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb