• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MNSNT 140-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3391930
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391930
EAN / GTIN 7291075426144
Herstellernummer 3391930
L-Nummer L24040 129

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 13.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 13.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 140
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Kraglänge (LPR) 276 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb