MNSNT 210-400-MF20X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3335846
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335846
EAN / GTIN 7291075425987
Herstellernummer 3335846
L-Nummer L24040 71

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20.4 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF20X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 28 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 210
  • Point Length (PL) 4.94 mm
  • Kraglänge (LPR) 503 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb