• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MNSNT 190-400-MF20X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3335841
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335841
EAN / GTIN 7291075425932
Herstellernummer 3335841
L-Nummer L24040 820

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 18.4 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF20X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 22 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 18.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 190
  • Point Length (PL) 4.66 mm
  • Kraglänge (LPR) 486 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb