Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19, Gesamtlänge (OAL) 190.42 mm, Nutzlänge (LU) 99.1 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
- Bunddurchmesser (DF) 32 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19
- L/D Bereich 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 190
- Gesamtlänge (OAL) 190.42 mm
- Point Length (PL) 4.1 mm
- Kraglänge (LPR) 134.42 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 56 mm
- Nutzlänge (LU) 99.1 mm