• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

D3N 120-036-16A-3D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3335692
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3335692
EAN / GTIN 7291075391848
Herstellernummer 3335692
L-Nummer L24040 732

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12, Gesamtlänge (OAL) 108.92 mm, Nutzlänge (LU) 38.71 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 58.21 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 120
  • Gesamtlänge (OAL) 108.92 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Kraglänge (LPR) 60.92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 38.71 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb