Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14, Gesamtlänge (OAL) 121.33 mm, Nutzlänge (LU) 46.6 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
- Bunddurchmesser (DF) 20 mm
- Funktionslänge (LF) 70.23 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14
- L/D Bereich 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 145
- Gesamtlänge (OAL) 121.33 mm
- Point Length (PL) 3.1 mm
- Kraglänge (LPR) 73.33 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 48 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 46.6 mm