Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 140.08 mm, Nutzlänge (LU) 67.91 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
- Bunddurchmesser (DF) 20 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
- L/D Bereich 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 130
- Gesamtlänge (OAL) 140.08 mm
- Point Length (PL) 2.91 mm
- Kraglänge (LPR) 92.08 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 48 mm
- Nutzlänge (LU) 67.91 mm