D3N 125-037-15.87R-3D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3363037
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363037
EAN / GTIN 7291075402438
Herstellernummer 3363037
L-Nummer L24040 185

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.492″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12 ,Gesamtlänge (OAL) 4.377″ ,Nutzlänge (LU) 1.584″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.492″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.508″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.492″
  • Nenndurchmesser: 0.492″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 125-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 4.377″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Kraglänge (LPR): 2.489″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.584″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb