D3N 170-026-20A-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3363002
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3363002
EAN / GTIN 7291075401547
Herstellernummer 3363002
L-Nummer L24040 822

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17, Gesamtlänge (OAL) 110.72 mm, Nutzlänge (LU) 29.02 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 170
  • Gesamtlänge (OAL) 110.72 mm
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Kraglänge (LPR) 60.72 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 29.02 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb