• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

HM390 TPKT 0502PDR IC808 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten für exakte 90°-Schultern

Artikel-Nr.: 3346006
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346006
EAN / GTIN 7291075392395
Herstellernummer 3346006
L-Nummer L23910 742

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.94 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 5.26 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.94 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 5.26 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3
  • Wiper Kantenlänge (BS) 1 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb