HM390 ETP D16-04-MMT10-05 Kleine 90°-Schaftfräser mit MULTIMASTER-Schnittstelle für HM390 TPKT 0502-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345999
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345999
EAN / GTIN 7291075392524
Herstellernummer 3345999
L-Nummer L23980 640

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 29.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 29.8 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb