HM390 ETP D08-01-C08-05-C Kleine 90°-Schaftfräser für HM390 TPKT 0502-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3398697
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3398697
EAN / GTIN 7291075452266
Herstellernummer 3398697
L-Nummer L23980 2317

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Kopflänge (LH) 14.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb