• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SD FM-S-A-L140-C32 SP17 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3321624
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie T-FACE
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321624
EAN / GTIN 7291075390643
Herstellernummer 3321624
L-Nummer L24070 165

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 12.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Funktionslänge (LF) 146 mm, Gesamtlänge (OAL) 146 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 12.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionslänge (LF) 146 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 146 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb