SD FM D32-8-R0.4-SP15 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3308059
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie T-FACE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3308059
EAN / GTIN 7291075390605
Herstellernummer 3308059
L-Nummer L24060 546

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.25 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 8.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Funktionslänge (LF) 8 mm
  • fz (max) 0.15 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 8 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb