SD FM-S-A-L120-W25-SP15 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3344132
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie T-FACE
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344132
EAN / GTIN 7291075390667
Herstellernummer 3344132
L-Nummer L24070 102

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 10.1 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5, Funktionslänge (LF) 92.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 124.9 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 10.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5
  • Funktionslänge (LF) 92.9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 124.9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb