• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DRG-MF-14L-2.25D-16A-07 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203867
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203867
EAN / GTIN 7291075347623
Herstellernummer 3203867
L-Nummer L24150 234

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm, Nutzlänge (LU) 31.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 07...
  • Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 38.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 31.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb