DRG-MF-10R-2.25D-12A-05 Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Ausdrehen, Planen Außendrehen und Inneneinstechen

Artikel-Nr.: 3203443
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203443
EAN / GTIN 7291075347531
Herstellernummer 3203443
L-Nummer L24150 129

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 69.5 mm, Nutzlänge (LU) 22.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCMT 05...
  • Gesamtlänge (OAL) 69.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 27.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 42 mm
  • Nutzlänge (LU) 22.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb