• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

XCMT 060204-MF IC908 Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5506625
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506625
EAN / GTIN 7291075202762
Herstellernummer 5506625
L-Nummer L23950 219

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.4 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 6.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 83.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb