BCM D.62-MMT10 Kugelkopffräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3181082
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181082
EAN / GTIN 7291075228649
Herstellernummer 3181082
L-Nummer L23980 2153

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.6″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.44″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE): 0.31″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Antriebsgröße (DRVS): 1/2″
  • Funktionslänge (LF): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.62-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 1.44″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb